HAGER - Väännin - HXE030H h800-h1000

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausavain - kyllä

  • Riippulukko - kyllä

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Uudelleenkäynnistyssulku - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613370268

Sähkönumero

3637390

Toimittajan tuotenumero

HXE030H

Tukkuerä

0

Suojausavain:

kyllä

Riippulukko:

kyllä

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Väännin runkokoko h1000

Vääntökahva suoraan kojeeseen asennettava katkaisijarungolle h1000Ominaisuudet:- lukittavissa päälle ja pois -asentoihin- kaikille kompakti- ja kuormankatkaisijoille runkokoko h1000- huomioi asennussyvyys

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan