HAGER - Vaihe-jousil. 8x4m2/2x16m2 - KN10P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 63 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613849320
Sähkönumero
3426933
Toimittajan tuotenumero
KN10P
Tukkuerä
20
Nimellisvirta:
63 A
Vaiheliitin
Liitinmoduuli ruskea vaihejohtimen haaroitukseen 10-osainen, ruuviliittimet johtimille 1,5 - 25 mm2 ja jousiliittimet 1,5 - 4 mm2 johtimille, hienosäikeisten johtimien kiinnitys jousiliitinpesiin ilman pääteholkkia ja ruuviliitinpesään pääteholkin kanssa. Asennus moduulikoteloiden QuickConnect-liitinsilloille tai kiinnitysalustalle KN00A.
Liitinmoduuli ruskea vaihejohtimen haaroitukseen 10-osainen, ruuviliittimet johtimille 1,5 - 25 mm2 ja jousiliittimet 1,5 - 4 mm2 johtimille, hienosäikeisten johtimien kiinnitys jousiliitinpesiin ilman pääteholkkia ja ruuviliitinpesään pääteholkin kanssa. Asennus moduulikoteloiden QuickConnect-liitinsilloille tai kiinnitysalustalle KN00A.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


