HAGER - Vaihekisko 2-napainen - KDN263B 63A 56-MOD

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Vaihekisko 2-napainen - KDN263B 63A 56-MOD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 2

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Jakoväli - 17.8 mm

  • Pituus - 1000 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 56

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

11 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250613740955

Sähkönumero

3636573

Toimittajan tuotenumero

KDN263B

Tukkuerä

20

Vaiheiden lukumäärä:

2

Napojen lukumäärä:

2

Jakoväli:

17.8 mm

Pituus:

1000 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

56

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Eristetty:

kyllä

Sopii laitteiden lukumäärälle:

28

Poikkipinta-ala:

10 mm²

Mitoitussyöksyjännite:

4.5 kV

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

kyllä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

400 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Katkaistavissa koon mukaan:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtakisko 2-napainen 63A haarukka poikkipinta 10mm² 56 moduulia

Virtakisko 2-napainen 10 mm2 / 63 A, 2-napaisten johdonsuojakatkaisijoiden syötön yhdistämiseksi 1- tai 2-vaiheisessa asennuksessa. Pituus 1 metri, päätykappale KZN023 virtakiskon päätyjen kosketussuojaukseen ja KZ059 kiskon vapaiden haarukoiden kosketussuojaukseen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan