HAGER - Vaihekisko 3-napainen - KDN380B 80A 57-MOD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 3
Jakoväli - 17.8 mm
Pituus - 1000 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 57
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
11 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250613741044
Sähkönumero
3636577
Toimittajan tuotenumero
KDN380B
Tukkuerä
10
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
3
Jakoväli:
17.8 mm
Pituus:
1000 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
57
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
80 A
Eristetty:
kyllä
Sopii laitteiden lukumäärälle:
19
Poikkipinta-ala:
16 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
4.5 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
400 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtakisko 3-napainen 16 mm2 / 80 A, 3-napaisten johdonsuojakatkaisijoiden syötön yhdistämiseksi 3-vaiheisessa asennuksessa. Pituus 1 metri, päätykappale KZN023 virtakiskon päätyjen kosketussuojaukseen ja KZ059 kiskon vapaiden haarukoiden kosketussuojaukseen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


