HAGER - Vaihekisko - KD304M 4 moottorisuojalle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 3
Jakoväli - 17.8 mm
Pituus - 176 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 10
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250613740443
Sähkönumero
3748044
Toimittajan tuotenumero
KD304M
Tukkuerä
10
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
3
Jakoväli:
17.8 mm
Pituus:
176 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
10
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Eristetty:
kyllä
Sopii laitteiden lukumäärälle:
4
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
4.5 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
400 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
kyllä
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vaihekisko 3-napainen rinnakkaisten moottorinsuojakytkinten syötön rinnankytkemiseksi, poikkipinta 10mmmm2;, nimellisvirta 63A.


