HAGER - Vaihtokytkin - SF263 1-0-2 2N 63A DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
282 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250615561008
Sähkönumero
3636403
Toimittajan tuotenumero
SF263
Tukkuerä
36
Napojen lukumäärä:
2
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vaihtokytkin 1-0-2 2-napainen 63A 4 modulia modulikoteloihin 1-vaiheisen asennuksen verkonvaihtoon etukoje jsk 63A min. 6kA
Verkonvaihtokytkin käyttövivulla 2-napainen 63A 230VAC, asennus DIN-kiskolle koko 4 moduulia.
Verkonvaihtokytkin käyttövivulla 2-napainen 63A 230VAC, asennus DIN-kiskolle koko 4 moduulia.


