HAGER - Vaihtokytkin - SF463 1-0-2 4N 63A DIN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

282 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250615561015

Sähkönumero

3636405

Toimittajan tuotenumero

SF463

Tukkuerä

12

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vaihtokytkin 1-0-2 4-napainen 63A 8 modulia modulikoteloihin 3-vaiheisen asennuksen verkonvaihtoon etukoje jsk 63A min. 6kA

Verkonvaihtokytkin käyttövivulla 4-napainen 63A 400VAC, asennus DIN-kiskolle koko 8 moduulia.