HAGER - Vaihtokytkin - SFH132 1-2 1N 32A 230VAC

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Vaihtokytkin - SFH132 1-2 1N 32A 230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 32 A

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615510853

Sähkönumero

3637697

Toimittajan tuotenumero

SFH132

Tukkuerä

108

Napojen lukumäärä:

1

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

32 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Vaihtokytkin 1-2 1-napainen 32A 230VAC yläpuolisella yhteisnavalla Vaihtokytkin 1-2, 1-napainen, 32 A 230VAC, asennus DIN-mitoitettuihin sähkökeskuksiin ja moduulikoteloihin. Standardin mukaisuus EN 60669-1, EN 60647-3, kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Koko 1 moduuli.