HAGER - Vaihtokytkin - SFH232 1-2 2N 32A 230VAC

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Vaihtokytkin - SFH232 1-2 2N 32A 230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 32 A

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP20

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

158 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250615510891

Sähkönumero

3637699

Toimittajan tuotenumero

SFH232

Tukkuerä

108

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

32 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vaihtokytkin 1-2 2-napainen 32A 230VAC yläpuolisilla yhteisnavoilla

Vaihtokytkin 1-2, 2-napainen, 32 A 230VAC, asennus DIN-mitoitettuihin sähkökeskuksiin ja moduulikoteloihin. Standardin mukaisuus EN 60669-1, EN 60647-3, kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Koko 1 moduuli.