HAGER - Vaihtokytkin - SFM125 1-2 1s+1a 25A 230VAC

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätoiminto - vaihtokytkin

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Nimellisvirta - 25 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250615510785

Sähkönumero

3637694

Toimittajan tuotenumero

SFM125

Tukkuerä

108

Kytkentätoiminto:

vaihtokytkin

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Nimellisvirta:

25 A

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisjännite:

230 V

Jännitetyyppi:

AC

Mitoitettu kytkentäkuorma:

0.529 kA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Sallittu minimijännite:

230 V

Oikosulkukatkaisukyky (Icw):

0.37 kA

Merkinantolampulla:

ei

Lampun enimmäisteho:

0 W

Upotussyvyys:

68 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vaihtokytkin 1-2 koskettimet 1s+1a 25A 230VAC alapuolisella yhteisnavalla

Vaihtokytkin 1-2, 1 sulkeutuvalla ja 1 avautuvalla koskettimella, 25 A 230VAC, asennus DIN-mitoitettuihin sähkökeskuksiin ja moduulikoteloihin. Standardin mukaisuus EN 60669-1, EN 60647-3, kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Koko 1 moduuli.