HAGER - Vaihtokytkin - SFM132 1-2 1s+1a 32A 230VAC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615510877
Sähkönumero
3637695
Toimittajan tuotenumero
SFM132
Tukkuerä
108
Napojen lukumäärä:
1
Vaihtokytkin 1-2 koskettimet 1s+1a 32A 230VAC alapuolisella yhteisnavalla Vaihtokytkin 1-2, 1 sulkeutuvalla ja 1 avautuvalla koskettimella, 32 A 230VAC, asennus DIN-mitoitettuihin sähkökeskuksiin ja moduulikoteloihin. Standardin mukaisuus EN 60669-1, EN 60647-3, kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Koko 1 moduuli.