HAGER - Vaihtokytkin - SFT125 1-0-2 1N 25A 230VAC

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP20

  • Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250615510747

Sähkönumero

3637678

Toimittajan tuotenumero

SFT125

Tukkuerä

12

Malli / Tyyppi:

muu

Napojen lukumäärä:

1

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

25 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Ohjauselementin tyyppi:

keinuvipu

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vaihtokytkin 1-0-2 1-napainen 25A 230VAC yläpuolisella yhteisnavalla

Vaihtokytkin 1-0-2 1-napainen 25 A 230VAC, asennus DIN-mitoitettuihin sähkökeskuksiin ja moduulikoteloihin. Standardin mukaisuus EN 60669-1, EN 60647-3, kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Koko 1 moduuli.