HAGER - Vaihtokytkin - SFT140 1-0-2 1N 40A 230VAC

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP20

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

158 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250615510914

Sähkönumero

3637680

Toimittajan tuotenumero

SFT140

Tukkuerä

108

Napojen lukumäärä:

1

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

40 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vaihtokytkin 1-0-2 1-napainen 40A 230VAC yläpuolisella yhteisnavalla

Vaihtokytkin 1-0-2 1-napainen 40 A 230VAC, asennus DIN-mitoitettuihin sähkökeskuksiin ja moduulikoteloihin. Standardin mukaisuus EN 60669-1, EN 60647-3, kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Koko 1 moduuli.