HAGER - Vaihtokytkin - SFT225 1-0-2 2N 25A 230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP20
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250615510792
Sähkönumero
3637681
Toimittajan tuotenumero
SFT225
Tukkuerä
60
Napojen lukumäärä:
2
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
25 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vaihtokytkin 1-0-2 2-napainen 25A 230VAC yläpuolisella yhteisnavalla
Vaihtokytkin 1-0-2 2-napainen 25 A 230VAC, asennus DIN-mitoitettuihin sähkökeskuksiin ja moduulikoteloihin. Standardin mukaisuus EN 60669-1, EN 60647-3, kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Koko 2 moduuli.
Vaihtokytkin 1-0-2 2-napainen 25 A 230VAC, asennus DIN-mitoitettuihin sähkökeskuksiin ja moduulikoteloihin. Standardin mukaisuus EN 60669-1, EN 60647-3, kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Koko 2 moduuli.


