HAGER - Vaihtokytkin - SFT232 1-0-2 2N 32A 230VAC

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Vaihtokytkin - SFT232 1-0-2 2N 32A 230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 32 A

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

174 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250615510020

Sähkönumero

3637682

Toimittajan tuotenumero

SFT232

Tukkuerä

60

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

32 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vaihtokytkin 1-0-2 2-napainen 32A 230VAC yläpuolisella yhteisnavalla

Vaihtokytkin 1-0-2 2-napainen 32 A 230VAC, asennus DIN-mitoitettuihin sähkökeskuksiin ja moduulikoteloihin. Standardin mukaisuus EN 60669-1, EN 60647-3, kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Koko 2 moduuli.