HAGER - Vaihtokytkin - SFT340 1-0-2 3N 40A 400VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP20
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
174 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250615510938
Sähkönumero
3637684
Toimittajan tuotenumero
SFT340
Tukkuerä
4
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
40 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vaihtokytkin 1-0-2 3-napainen 40A 400VAC yläpuolisella yhteisnavalla
Vaihtokytkin 1-0-2 2-napainen 40 A 400 VAC, asennus DIN-mitoitettuihin sähkökeskuksiin ja moduulikoteloihin. Standardin mukaisuus EN 60669-1, EN 60647-3, kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Koko 3 moduuli.
Vaihtokytkin 1-0-2 2-napainen 40 A 400 VAC, asennus DIN-mitoitettuihin sähkökeskuksiin ja moduulikoteloihin. Standardin mukaisuus EN 60669-1, EN 60647-3, kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Koko 3 moduuli.


