HAGER - Vaihtokytkin - SFT440 1-0-2 4N 40A 400VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP20
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
158 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250615510945
Sähkönumero
3637685
Toimittajan tuotenumero
SFT440
Tukkuerä
24
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
40 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vaihtokytkin 1-0-2 4-napainen 40A 400VAC yläpuolisella yhteisnavalla
Vaihtokytkin 1-0-2 2-napainen 40 A 400 VAC, asennus DIN-mitoitettuihin sähkökeskuksiin ja moduulikoteloihin. Standardin mukaisuus EN 60669-1, EN 60647-3, kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Koko 4 moduuli.
Vaihtokytkin 1-0-2 2-napainen 40 A 400 VAC, asennus DIN-mitoitettuihin sähkökeskuksiin ja moduulikoteloihin. Standardin mukaisuus EN 60669-1, EN 60647-3, kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Koko 4 moduuli.


