HAGER - Vaihtokytkin - SK601 2N 1-0-2 10A 400VAC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - vaihtokytkin
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisjännite - 400 V
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615616012
Sähkönumero
3637608
Toimittajan tuotenumero
SK601
Tukkuerä
33
Kytkentätoiminto:
vaihtokytkin
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisjännite:
400 V
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Sallittu minimijännite:
10 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
8 kA
Upotussyvyys:
64 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Vaihtkokytkin 1-0-2 2-napainen 10A 400VAC 3 moduulia Vaihtokytkin vääntimellä 1-0-2 2-napainen 10A, 400VAC. Koko 4 moduulia. Asennus DIN-kiskolle.