HAGER - Vakiokaappi riviliit Univers N - FWB72N

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • Rivien lukumäärä - 12

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 24

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

169 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250612736973

Sähkönumero

3425777

Toimittajan tuotenumero

FWB72N

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Rivien lukumäärä:

12

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

24

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Leveys:

550 mm

Korkeus:

1100 mm

Syvyys:

165 mm

Kannen muoto:

aukolla

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Maadoitusliitinlohko:

ei

Upotusleveys:

550 mm

Upotussyvyys:

161 mm

Upotuskorkeus:

1100 mm

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

156 mm

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

ei

Lukitus/kiinnitys:

muu

DIN-kisko:

kyllä

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

9010

Signaalinläpäisevä ovi:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Moduulikotelo pinta-asennus,univers, IP44, 120 moduulia, rivil., 800x550x161mm

Pinta-asennettava vakiomitoitettu keskuskotelo moduulikomponenttien asennukseen EN 61 439-1 / -3 mukaan kiinteistöjen sisälle tehtäviin sähkökeskusasennuksiin, mitoitus DIN 43 870 mukaan. Asennukseen enintään 125 A:n laitteille, ilma- ja eristysvälit VDE 0110 / 1-2 mukaan. Kotelon runko ja ovirakenteet on valmistettu pulverimaalatusta teräksestä. Kotelo on varustettu 7,5 mm koreilla DIN-kiskoilla 125 mm välein, DIN-aukotetuin kosketussuojin, poislukien 2 ylintä DIN-kiskoriviä, jotka on varustettu umpinaisilla kosketussuojilla riviliitin- ja automaatioasennuksia varten. Kotelo on varustettu molempien päiden multilaipoilla kaapeliläpivienneille. Kaapin säädettävä ovisaranat mahdollistavat oven avauskulman 110 ° ja irrotuksen ilman työkaluja. Kotelo voidaan varustaa käsisalvan korvaavalla avainlukkosalvalla tai työkalusalvalla. Katso myös muut univers-sarjan lisätarvikkeet kotelon monipuoliseen varustukseen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan