HAGER - Vakiokaappi Univers N - FWB51S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Rivien lukumäärä - 5
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
42 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612735716
Sähkönumero
3425725
Toimittajan tuotenumero
FWB51S
Tukkuerä
14
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Rivien lukumäärä:
5
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Leveys:
300 mm
Korkeus:
800 mm
Syvyys:
165 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Upotusleveys:
300 mm
Upotussyvyys:
161 mm
Upotuskorkeus:
800 mm
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
156 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
kyllä
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
9010
Signaalinläpäisevä ovi:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pinta-asennettava vakiomitoitettu keskuskotelo moduulikomponenttien asennukseen EN 61 439-1 / -3 mukaan kiinteistöjen sisälle tehtäviin sähkökeskusasennuksiin, mitoitus DIN 43 870 mukaan. Asennukseen enintään 125 A:n laitteille, ilma- ja eristysvälit VDE 0110 / 1-2 mukaan. Kotelon runko ja ovirakenteet on valmistettu pulverimaalatusta teräksestä. Kotelo on varustettu 7,5 mm korkeilla DIN-kiskoilla 125 mm välein, kosketussuojin ja QuickConnect-jousiliitintekniikkaa hyödyntävillä PE- ja N-kiskoilla. Kotelo on varustettu molempien päiden multilaipoilla kaapeliläpivienneille. Kaapin säädettävä ovisaranat mahdollistavat oven avauskulman 110 ° ja irrotuksen ilman työkaluja. Kotelo voidaan varustaa käsisalvan korvaavalla avainlukkosalvalla tai työkalusalvalla. Katso myös muut univers-sarjan lisätarvikkeet kotelon monipuoliseen varustukseen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


