Etusivu

HAGER - Välirele - ERC125 1s 25A k.230VAC

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Välirele - ERC125 1s 25A k.230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

  • Upotussyvyys - 60 mm

  • Ohjausjännite 1:n taajuus - 50...60 Hz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612400560

Sähkönumero

2707069

Toimittajan tuotenumero

ERC125

Tukkuerä

ERC125

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

60 mm

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...60 Hz

Välirele käsikytkimellä 1-AUTO-0, koskettimet 1s 16A Ui=250VAC, ohjauskela 230VAC 50Hz, koko 1 moduuli