HAGER - Välirele - ERC217 2a 16A k.230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko
Toiminto - mekaaninen
Nimellisvirta - 16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Syöttöjännite - 250...250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612400522
Sähkönumero
2707058
Toimittajan tuotenumero
ERC217
Tukkuerä
12
Asennustapa:
DIN-kisko
Toiminto:
mekaaninen
Nimellisvirta:
16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Syöttöjännite:
250...250 V
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Upotussyvyys:
60 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:
230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...60 Hz
Välirele 2 avautuvalla 16A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjauskela 230 VAC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Rele varustettu tilailmaisuikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla liskosketinmoduulilla ESC080.
HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).
Nimellisvirta: 16 A
Nimelliskäyttöjännite Ue: 230 V
Ohjausjännite vaihtovirta: 230 V
Eristysjännite: 250 V
Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C
Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mm²
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 10mm²
Koskettimien määrä: 2
Koskettimien tyyppi: 2a


