HAGER - Välirele - ERC218 1s+1a 16A k.230V

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Upotussyvyys - 60 mm

  • Maksimi hehkulamppukuorma - 1100 W

  • Loistelamppukuorma maks. - 570 VA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612400492

Sähkönumero

2707061

Toimittajan tuotenumero

ERC218

Tukkuerä

12

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Upotussyvyys:

60 mm

Maksimi hehkulamppukuorma:

1100 W

Loistelamppukuorma maks.:

570 VA

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

1200 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

490 VA

Välirele käsikytkimellä 1-AUTO-0, koskettimet 1s+1a 16A Ui=250VAC,ohjauskela 230VAC 50, koko 1 moduuli

Välirele 1 sulkeutuvalla ja 1 avautuvalla 16A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjauskela 230 VAC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Rele varustettu tilailmaisuikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla liskosketinmoduulilla ESC080.

HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).

Nimellisvirta: 16 A
Nimelliskäyttöjännite Ue: 230 V
Ohjausjännite vaihtovirta: 230 V
Eristysjännite: 250 V
Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C
Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mmmm2;
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 10mmmm2;
Koskettimien määrä: 2
Koskettimien tyyppi: 1s+1a