HAGER - Välirele - ERC225 2s 25A k.230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Upotussyvyys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612400676
Sähkönumero
2707070
Toimittajan tuotenumero
ERC225
Tukkuerä
108
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
60 mm
Välirele käsikytkimellä 1-AUTO-0, koskettimet 2s 25A Ui=250VAC, ohjauskela 230VAC 50Hz, koko 1 moduuli
Kontaktori käsikäyttökytkimellä 2 sulkeutuvalla 25A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjauskela 230 VAC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kontaktori on varustettu tilailmaisuikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla liskosketinmoduulilla ESC080.
HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).
Nimellisvirta: 25 A
Nimelliskäyttöjännite Ue: 230 V
Ohjausjännite vaihtovirta: 230 V
Eristysjännite: 250 V
Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C
Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mmmm2;
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 10mmmm2;
Koskettimien määrä: 2
Koskettimien tyyppi: 2s
Kontaktori käsikäyttökytkimellä 2 sulkeutuvalla 25A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjauskela 230 VAC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kontaktori on varustettu tilailmaisuikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla liskosketinmoduulilla ESC080.
HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).
Nimellisvirta: 25 A
Nimelliskäyttöjännite Ue: 230 V
Ohjausjännite vaihtovirta: 230 V
Eristysjännite: 250 V
Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C
Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mmmm2;
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 10mmmm2;
Koskettimien määrä: 2
Koskettimien tyyppi: 2s


