HAGER - Välirele - ERC226 2a 25A k.230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Upotussyvyys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612400720
Sähkönumero
2707073
Toimittajan tuotenumero
ERC226
Tukkuerä
108
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Upotussyvyys:
60 mm
Välirele käsikytkimellä 1-AUTO-0, koskettimet 2a 25A Ui=250VAC, ohjauskela 230VAC 50Hz, koko 1 moduuli
Moduulikontaktori käsikäyttökytkimellä 2 avautuvalla 25A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjauskela 230 VAC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kontaktori on varustettu tilailmaisuikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla liskosketinmoduulilla ESC080.
HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).
Nimellisvirta: 25 A Nimelliskäyttöjännite Ue: 230 V Ohjausjännite vaihtovirta: 230 V Eristysjännite: 250 V Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mmmm2; Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 10mmmm2; Koskettimien määrä: 2Koskettimien tyyppi: 2a
Moduulikontaktori käsikäyttökytkimellä 2 avautuvalla 25A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjauskela 230 VAC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kontaktori on varustettu tilailmaisuikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla liskosketinmoduulilla ESC080.
HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).
Nimellisvirta: 25 A Nimelliskäyttöjännite Ue: 230 V Ohjausjännite vaihtovirta: 230 V Eristysjännite: 250 V Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mmmm2; Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 10mmmm2; Koskettimien määrä: 2Koskettimien tyyppi: 2a


