HAGER - Välirele - ERC416 4s 16A k.230VAC

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Välirele - ERC416 4s 16A k.230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Upotussyvyys - 60 mm

  • Ohjausjännite 1 - 230...230 V

  • Ohjausjännite 1:n taajuus - 50...60 Hz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612400799

Sähkönumero

2707065

Toimittajan tuotenumero

ERC416

Tukkuerä

6

Nimellisvirta:

16 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Upotussyvyys:

60 mm

Ohjausjännite 1:

230...230 V

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...60 Hz

Välirele käsikytkimellä 1-AUTO-0, koskettimet 4s 16A Ui=440VAC, ohjauskela 230VAC 50/60Hz, koko 2 moduulia Välirele 4 sulkeutuvalla 16A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjauskela 230 VAC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Rele varustettu tilailmaisuikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla liskosketinmoduulilla ESC080.

HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).

Nimellisvirta: 16 A
Nimelliskäyttöjännite Ue: 400 V
Ohjausjännite vaihtovirta: 230 V
Eristysjännite: 440 V
Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C
Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mmmm2;
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 10mmmm2;
Koskettimien määrä: 4
Koskettimien tyyppi: 4s