HAGER - Välirele - ERC425 4s 25A k.230V

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Välirele - ERC425 4s 25A k.230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Upotussyvyys - 60 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612400881

Sähkönumero

2707075

Toimittajan tuotenumero

ERC425

Tukkuerä

60

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Upotussyvyys:

60 mm

Välirele käsikytkimellä 1-AUTO-0, koskettimet 4s 25A Ui=440VAC, ohjauskela 230VAC 50Hz, koko 2 moduulia

Kontaktori käsikäyttökytkimellä 4 sulkeutuvalla 25A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjauskela 230 VAC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kontaktori on varustettu tilailmaisuikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla lisäkosketinmoduulilla ESC080.

HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).

Nimellisvirta: 25 A
Nimelliskäyttöjännite Ue: 400 V
Ohjausjännite vaihtovirta: 230 V
Eristysjännite: 440 V
Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C
Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mmmm2;
Liitäntäpoikkipinta jäykkä johdin: 1 - 10mmmm2;
Koskettimien määrä: 4
Koskettimien tyyppi: 4s