Varastointi päättyy

HAGER - Välirele - ERD216 2s 16A k.24V

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Upotussyvyys - 60 mm

  • Maksimi hehkulamppukuorma - 1100 W

  • Loistelamppukuorma maks. - 570 VA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612400461

Sähkönumero

2707056

Toimittajan tuotenumero

ERD216

Tukkuerä

12

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Upotussyvyys:

60 mm

Maksimi hehkulamppukuorma:

1100 W

Loistelamppukuorma maks.:

570 VA

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

1200 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

490 VA

Välirele käsikytkimellä 1-AUTO-0, koskettimet 2s 16A Ui=250VAC,ohjauskela 24VAC 50Hz, koko 1 moduuli

Välirele 16A, 2 sulkeutuvaa kosketinta, ohjauskela 24VAC