HAGER - Välirele - ERD217 2a 16A k.24VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Upotussyvyys - 60 mm
Ohjausjännite 1:n taajuus - 50...60 Hz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612400539
Sähkönumero
2707059
Toimittajan tuotenumero
ERD217
Tukkuerä
12
Asennustapa:
DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
60 mm
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...60 Hz
Välirele käsikytkimellä 1-AUTO-0, koskettimet 2a 16A Ui=250VAC, ohjauskela 24VAC 50Hz, koko 1 moduuli Välirele 2 avautuvalla 16A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjauskela 24 VAC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Rele varustettu tilailmaisuikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla liskosketinmoduulilla ESC080.
HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).
Nimellisvirta: 16 A
Nimelliskäyttöjännite Ue: 230 V
Ohjausjännite vaihtovirta: 24 V
Eristysjännite: 250 V
Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C
Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mmmm2;
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 10mmmm2;
Koskettimien määrä: 2
Koskettimien tyyppi: 2a
HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).
Nimellisvirta: 16 A
Nimelliskäyttöjännite Ue: 230 V
Ohjausjännite vaihtovirta: 24 V
Eristysjännite: 250 V
Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C
Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mmmm2;
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 10mmmm2;
Koskettimien määrä: 2
Koskettimien tyyppi: 2a


