HAGER - Välirele - ERD218 1s+1a 16A k.24V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Upotussyvyys - 60 mm
Maksimi hehkulamppukuorma - 1100 W
Loistelamppukuorma maks. - 570 VA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612400508
Sähkönumero
2707062
Toimittajan tuotenumero
ERD218
Tukkuerä
12
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Upotussyvyys:
60 mm
Maksimi hehkulamppukuorma:
1100 W
Loistelamppukuorma maks.:
570 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1200 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
490 VA
Välirele 1 sulkeutuvalla ja 1 avautuvalla 16A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjauskela 24 VAC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Rele varustettu tilailmaisuikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla liskosketinmoduulilla ESC080.
HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).
Nimellisvirta: 16 A
Nimelliskäyttöjännite Ue: 230 V
Ohjausjännite vaihtovirta: 24 V
Eristysjännite: 250 V
Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C
Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mmmm2;
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 10mmmm2;
Koskettimien määrä: 2
Koskettimien tyyppi: 1s+1a


