HAGER - Välirele - ERD225S 2s 25A 24VAC hur

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoituskäyttöjännite - 230...230 V
Upotussyvyys - 60 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP2X
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612230761
Sähkönumero
2707095
Toimittajan tuotenumero
ERD225S
Tukkuerä
12
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Upotussyvyys:
60 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP2X
Välirele hurinaton käsikytkimellä 1-AUTO-0, koskettimet 2s 25A 250VAC, ohjauskela 24VAC 50/60Hz, koko 1 moduulia, vierekkäistenhurinattomien tuotteiden väliin suositellaan asennettavaksi välimoduuli LZ060.
Hurinaton kontaktori käsikäyttökytkimellä 2 sulkeutuvalla 25A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjauskela 24 VAC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kontaktori on varustettu tilailmaisuikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla liskosketinmoduulilla ESC080.
HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).
Nimellisvirta: 25 A
Nimelliskäyttöjännite Ue: 230 V
Ohjausjännite vaihtovirta: 24 V
Eristysjännite: 250 V
Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C
Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mmmm2;
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 10mmmm2;
Koskettimien määrä: 2
Koskettimien tyyppi: 2s
Hurinaton kontaktori käsikäyttökytkimellä 2 sulkeutuvalla 25A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjauskela 24 VAC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kontaktori on varustettu tilailmaisuikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla liskosketinmoduulilla ESC080.
HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).
Nimellisvirta: 25 A
Nimelliskäyttöjännite Ue: 230 V
Ohjausjännite vaihtovirta: 24 V
Eristysjännite: 250 V
Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C
Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mmmm2;
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 10mmmm2;
Koskettimien määrä: 2
Koskettimien tyyppi: 2s


