HAGER - Välirele - ERD263 2s 63A k.24VAC

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Välirele - ERD263 2s 63A k.24VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3

  • Upotussyvyys - 60 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612401147

Sähkönumero

2707085

Toimittajan tuotenumero

ERD263

Tukkuerä

4

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Upotussyvyys:

60 mm

Välirele käsikytkimellä 1-AUTO-0, koskettimet 2s 63A Ui=440VAC, ohjauskela 24VAC 50/60Hz, koko 3 moduulia

Kontaktori käsikäyttökytkimellä 2 sulkeutuvalla 63 A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjauskela 24 VAC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kontaktori on varustettu tilailmaisuikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla lisäkosketinmoduulilla ESC080.

HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).

Nimellisvirta: 63 A
Nimelliskäyttöjännite Ue: 400 V
Ohjausjännite vaihtovirta: 24 V
Eristysjännite: 440 V
Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C
Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C
Koskettimien määrä: 2