HAGER - Välirele - ERD425 4s 25A k.24V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Upotussyvyys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612400904
Sähkönumero
2707076
Toimittajan tuotenumero
ERD425
Tukkuerä
60
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Upotussyvyys:
60 mm
Välirele käsikytkimellä 1-AUTO-0, koskettimet 4s 25A Ui=440VAC, ohjauskela 24VAC 50Hz, koko 2 moduulia
Kontaktori käsikäyttökytkimellä 4 sulkeutuvalla 25A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjauskela 24 VAC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kontaktori on varustettu tilailmaisuikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla lisäkosketinmoduulilla ESC080.
HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).
Nimellisvirta: 25 A
Nimelliskäyttöjännite Ue: 400 V
Ohjausjännite vaihtovirta: 24 V
Eristysjännite: 440 V
Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C
Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mmmm2;
Liitäntäpoikkipinta jäykkä johdin: 1 - 10mmmm2;
Koskettimien määrä: 4
Koskettimien tyyppi: 4s
Kontaktori käsikäyttökytkimellä 4 sulkeutuvalla 25A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjauskela 24 VAC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kontaktori on varustettu tilailmaisuikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla lisäkosketinmoduulilla ESC080.
HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).
Nimellisvirta: 25 A
Nimelliskäyttöjännite Ue: 400 V
Ohjausjännite vaihtovirta: 24 V
Eristysjännite: 440 V
Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C
Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mmmm2;
Liitäntäpoikkipinta jäykkä johdin: 1 - 10mmmm2;
Koskettimien määrä: 4
Koskettimien tyyppi: 4s


