HAGER - Välirele - ERL217 2a 16A k.8/12VAC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Upotussyvyys - 60 mm
Ohjausjännite 1:n taajuus - 50...60 Hz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612400546
Sähkönumero
2707060
Toimittajan tuotenumero
ERL217
Tukkuerä
12
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
60 mm
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...60 Hz
Välirele käsikytkimellä 1-AUTO-0, koskettimet 2a 16A Ui=250VAC, ohjauskela 12VAC 50Hz, koko 1 moduuli Välirele 2 avautuvalla 16A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjauskela 12 VAC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Rele varustettu tilailmaisuikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla liskosketinmoduulilla ESC080.
HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).
Nimellisvirta: 16 A
Nimelliskäyttöjännite Ue: 230 V
Ohjausjännite vaihtovirta: 12 V
Eristysjännite: 250 V
Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C
Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mm²
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 10mm²
Koskettimien määrä: 2
Koskettimien tyyppi: 2a
HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).
Nimellisvirta: 16 A
Nimelliskäyttöjännite Ue: 230 V
Ohjausjännite vaihtovirta: 12 V
Eristysjännite: 250 V
Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C
Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mm²
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 10mm²
Koskettimien määrä: 2
Koskettimien tyyppi: 2a