HAGER - Välirele - ERL263 2s 63A k.12VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3
Upotussyvyys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612401161
Sähkönumero
2707086
Toimittajan tuotenumero
ERL263
Tukkuerä
4
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Upotussyvyys:
60 mm
Välirele käsikytkimellä 1-AUTO-0, koskettimet 2s 63A Ui=440VAC, ohjauskela 12VAC 50/60Hz, koko 3 moduulia
Kontaktori käsikäyttökytkimellä 2 sulkeutuvalla 63 A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjauskela 12 VAC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kontaktori on varustettu tilailmaisuikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla lisäkosketinmoduulilla ESC080.
HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).
Nimellisvirta: 63 A
Nimelliskäyttöjännite Ue: 400 V
Ohjausjännite vaihtovirta: 12 V
Eristysjännite: 440 V
Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C
Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C
Koskettimien määrä: 2
Kontaktori käsikäyttökytkimellä 2 sulkeutuvalla 63 A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjauskela 12 VAC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kontaktori on varustettu tilailmaisuikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla lisäkosketinmoduulilla ESC080.
HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).
Nimellisvirta: 63 A
Nimelliskäyttöjännite Ue: 400 V
Ohjausjännite vaihtovirta: 12 V
Eristysjännite: 440 V
Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C
Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C
Koskettimien määrä: 2


