HAGER - Välirele - ERL418SDC 2s+2a 16A 12VDC hur

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Upotussyvyys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612230587
Sähkönumero
2707099
Toimittajan tuotenumero
ERL418SDC
Tukkuerä
60
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Upotussyvyys:
60 mm
Välirele hurinaton käsikytkimellä 1-AUTO-0, koskettimet 2s+2A 16A 440VAC, ohjauskela 12VDC, koko 2 moduulia, vierekkäistenhurinattomien tuotteiden väliin suositellaan asennettavaksi välimoduuli LZ060. Hurinaton välirele 2 sulkeutuvalla ja 2 avautuvalla 16A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjauskela 12 VDC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Rele varustettu tilailmaisuikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla liskosketinmoduulilla ESC080.
HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).
HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).




