HAGER - Välirele hurinaton - ERC240S 2s 40A k.230V AC/DC hu

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Välirele hurinaton - ERC240S 2s 40A k.230V AC/DC hu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3

  • Upotussyvyys - 60 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612400270

Sähkönumero

2707050

Toimittajan tuotenumero

ERC240S

Tukkuerä

4

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Upotussyvyys:

60 mm

ERC240S 2s 40A k.230V AC/DC hur

Hurinaton kontaktori käsikäyttökytkimellä 2 sulkeutuvalla 40A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjauskela 230 VAC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kontaktori on varustettu tilailmaisuikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla liskosketinmoduulilla ESC080.

HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).

Nimellisvirta: 40 A
Nimelliskäyttöjännite Ue: 400 V
Ohjausjännite vaihtovirta: 230 V
Eristysjännite: 440 V
Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C
Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C
Koskettimien määrä: 2
Koskettimien tyyppi: 2s