HAGER - Välirele hurinaton - ERD263S 2s 63A k.24V AC/DC hur

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3
Upotussyvyys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612400348
Sähkönumero
2707053
Toimittajan tuotenumero
ERD263S
Tukkuerä
4
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Upotussyvyys:
60 mm
Välirele hurinaton käsikytkimellä 1-AUTO-0, koskettimet 2s 63A Ui=440VAC, ohjauskela 24V AC 50Hz/24VDC, koko 3 moduulia Hurinaton kontaktori käsikäyttökytkimellä 2 sulkeutuvalla 63 A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjauskela 24 V AC/DC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kontaktori on varustettu tilailmaisuikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla lisäkosketinmoduulilla ESC080.
HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).
Nimellisvirta: 63 A
Nimelliskäyttöjännite Ue: 400 V
Ohjausjännite vaihtovirta: 24 V
Eristysjännite: 440 V
Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C
Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C
Koskettimien määrä: 2
HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).
Nimellisvirta: 63 A
Nimelliskäyttöjännite Ue: 400 V
Ohjausjännite vaihtovirta: 24 V
Eristysjännite: 440 V
Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C
Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C
Koskettimien määrä: 2




