HAGER - Väliseinä Tehalit.BRP - MH2026 HF BR(H)P/LF(H) k=60/65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 60 mm
Pituus - 2000 mm
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Käyttölämpötila - -5...90 °C
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740858335
Sähkönumero
1461214
Toimittajan tuotenumero
MH2026
Tukkuerä
1
Korkeus:
60 mm
Pituus:
2000 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
Väliseinä halogeenittomastaPC/ABS-muovista. BRP- ja BRHP-johtokanavilleselkkä LF- ja LFH-asennuskanaville joiden korkeus 60 tai 65 mm. Väliseinä halogeenittomasta muovista LF-asennuskanaville ja BRP-johtokanaville korkeus 60 tai 65 mm. Kanavakorkeus: 60/65 mm Väri: vaaleanharmaa Halogeeniton: kyllä Materiaali: PC - ABS Pituus: 2000 mm

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


