HAGER - Väliseinä tehalit.FWK - L6665 FE L573xVERZ k=100mm Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan sisäkorkeus - 99 mm
Pituus - 2000 mm
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740197731
Sähkönumero
1416817
Toimittajan tuotenumero
L6665VERZ
Tukkuerä
20
Kanavan sisäkorkeus:
99 mm
Pituus:
2000 mm
Välihylly palonsuojakanavalle FWK korkeus 99mm Metallirakenteinen väliseinä FWK-palosuojakanaville sisätilakorkeudeltaan 102 mm, kiinnitys kaapelipidikkeiden L5734VERZ tai L5735VERZ kanssa.


