HAGER - Väliseinä tehalit.LF - MH2024 Hf LFH k=40mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Pituus - 2000 mm
Halogeeniton - kyllä
Käyttölämpötila - -5...90 °C
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740874045
Sähkönumero
1417727
Toimittajan tuotenumero
MH2024
Tukkuerä
1
Korkeus:
40 mm
Pituus:
2000 mm
Halogeeniton:
kyllä
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
Väliseinä halogeenivapaa PC/ABS LFH-kanaville LFH4006009010. Väliseinä halogeenittomasta PC-ABS muovista asennuskanaville LFH/LF 40 mm korkeisiin kanaviin. Väliseinä kiinnitettävissä painamalla kanavarungon pohjassa olevana I-profiiliin.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


