HAGER - Valonsäädin - 1-10V 50mA UPR RUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 230 V
Nimellisvirta - 6 A
Käyttötapa - väännin/painike
Taajuus - 50...60 Hz
Laitteen leveys - 59.5 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334265184
Sähkönumero
2613655
Toimittajan tuotenumero
928912501
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
230 V
Nimellisvirta:
6 A
Käyttötapa:
väännin/painike
Taajuus:
50...60 Hz
Laitteen leveys:
59.5 mm
Väri:
ruskea
Laitteen korkeus:
59.5 mm
Laitteen syvyys:
58 mm
1 - 10 V -kiertopotentiometri peitelevyllä ruskea matta
1 - 10 V -kiertopotentiometri pehmeälukittuvalla asettelunupilla ja peitelevyllä
Taajuus 50/60Hz
Käyttöjännite 230V~
Kytkentävirta 6A
Ohjausvirta 50mA
Laitekotelon syvyys 22mm
Akselin mitta Ø 4mm
Saman valaistustason varmistamiseksi, käytä ainoastaan saman valmistajan elektronisia liitäntälaitteita ja loistelamppuja. Sulakkeen vaihto mahdollista ilman kannen irrotusta.
älä asenna Berker Intergro -kosketussuojarasioiden, uppoasennuskoteloiden tai kiinnityskiristysrenkaan kanssa. Liityntä DIN EN 61347-2-3 mukaan
− peruskirkkaus opetettavissa
− esim. loistelampuille ja PJ-halogeenilampuille
− elektronisten liitäntälaitteiden ja 1 - 10 V Tronic-muunta jien, 105 W kytkentään ja ohjaukseen
− päälle/pois-painokytkimellä
− oikosulku- ja ylikuormitussuojattu (lasiputkisulake)
− varasulakkeella
− merkinnöillä
1 - 10 V -kiertopotentiometri pehmeälukittuvalla asettelunupilla ja peitelevyllä
Taajuus 50/60Hz
Käyttöjännite 230V~
Kytkentävirta 6A
Ohjausvirta 50mA
Laitekotelon syvyys 22mm
Akselin mitta Ø 4mm
Saman valaistustason varmistamiseksi, käytä ainoastaan saman valmistajan elektronisia liitäntälaitteita ja loistelamppuja. Sulakkeen vaihto mahdollista ilman kannen irrotusta.
älä asenna Berker Intergro -kosketussuojarasioiden, uppoasennuskoteloiden tai kiinnityskiristysrenkaan kanssa. Liityntä DIN EN 61347-2-3 mukaan
− peruskirkkaus opetettavissa
− esim. loistelampuille ja PJ-halogeenilampuille
− elektronisten liitäntälaitteiden ja 1 - 10 V Tronic-muunta jien, 105 W kytkentään ja ohjaukseen
− päälle/pois-painokytkimellä
− oikosulku- ja ylikuormitussuojattu (lasiputkisulake)
− varasulakkeella
− merkinnöillä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


