HAGER - Valonsäädin - 1-10V 50mA UPR VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 230 V
Nimellisvirta - 6 A
Käyttötapa - väännin/painike
Taajuus - 50...60 Hz
Laitteen leveys - 59.5 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334265214
Sähkönumero
2613658
Toimittajan tuotenumero
928912509
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
230 V
Nimellisvirta:
6 A
Käyttötapa:
väännin/painike
Taajuus:
50...60 Hz
Laitteen leveys:
59.5 mm
Väri:
valkoinen
Laitteen korkeus:
59.5 mm
Laitteen syvyys:
58 mm
1 - 10 V -kiertopotentiometri peitelevyllä puhtaanvalkoinen kiiltävä
1 - 10 V -kiertopotentiometri pehmeälukittuvalla asettelunupilla ja peitelevyllä
1 - 10 V -kiertopotentiometri pehmeälukittuvalla asettelunupilla ja peitelevyllä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


