HAGER - Valonsäädin 1930/R.Classic - 25-400W 2-j RCLPD UR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - painonappi
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Nimellisteho, resistiivinen kuorma - 20...350 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
12 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334437055
Sähkönumero
2613358
Toimittajan tuotenumero
85421201
Tukkuerä
72
Käyttötapa:
painonappi
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Nimellisteho, resistiivinen kuorma:
20...350 W
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Materiaali:
muu
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
33.2 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Moduulien lukumäärä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Taajuus:
50...60 Hz
Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:
20...200 VA
Max. kytkentäteho LED:
250 W
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Yleispainikevalonsäädinrunko 1-kanavainen asennuskalustesarjoille Berker Serie R.classic ja Serie 1930 pyöreällä peitelevyllä.Käyttöjännite 230 V~ Taajuus 50/60 Hz Tehonkulutus (lepotila) < 0,3 W 230 V hehku- ja halogeenilamput 25 ... 400 W Himmennettävät 230 V LED-lamput 5 ... 70 W Himmennettävät pienoisloistelamput 13 ... 80 W Himmennettävät perinteiset muunta jat 25 ... 400 VA Elektroniset muuntajat ja kaksoistilamuun tajat 25 ... 400 W Alapisteiden määrä rajoittamaton Kaapelipituus, etäpainikkeet maks. 50 m Kuormakaapelipituus maks. 100 m Ruuviliittimet (maks.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² Käyttölämpötila -5 ... +45 °C Asennussyvyys 32 mmÄlä kytke induktiivisia ja kapasitiivisia kuormia yhteen. Kattavat lähetys- ja vastaanottotoiminnot, yhdessä KNX-radiosovellusmoduulien kanssa.− luontaisesti alhainen energian tarve − automaattinen asettelu himmennettäville kuormille (auto De tect-toiminto) − vaiheen leikkaus nouseva tai laskeva reuna kuormatyypin mukaan, itseoppiva − lamppua säästävä pehmeäkäynnistys − himmennystoiminnon optimointi hienosäätämällä kuorma tyyppi ja erikoisasettelutila − ei johtavaa liitosta kiinnitysrenkaan ja kiinnityskynsien välillä − laajennusyksikkötulolla painikkeelle (sulkeutuva kosketin), yksitasokäyttö ja liiketunnistimen laajennusyksikkö − oikosulku- ja ylikuormitussuojattu (elektroninen sulake) − merkinnöillä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


