HAGER - Valonsäädin - 3-100W RLC+LED laaj. UKR VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - väännin/painike

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

15 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610075449

Sähkönumero

2613692

Toimittajan tuotenumero

WTN4011WG

Tukkuerä

1

Käyttötapa:

väännin/painike

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

1

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

kynsikiinnitys

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Materiaali:

muu

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5...4 mm²

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

45 mm

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Sovellusohjaus (Bluetooth):

ei

Kruunuvalonsäädin:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

ei

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Taajuus:

50...60 Hz

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

27 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kiertovalonsäädin 3-100W/20-420W RLC+LED sivuohj., 1930, puhtaanvalkoinen kiilt.

Yleiskiertovalonsäädin painokytkintoiminnolla Serie 1930/Glass, 230V hehku- ja halogeenilamppujen sekä himmennettävällä muuntajalla varustettujen PJ-halogeenilamppu himmennykseen tehoalueella 20 - 420 W tai himmennettävien LED-lamppujen himmennykseen tehoalueella 3 - 100 W tai himmennettävällä muuntajalla varustettujen LED-lamppujen himmennykseen tehoalueella 20 - 100 W. Kaksijohdinkytkentä kytkimen tilalle tai kolmijohdinkytkentä N-johdin liitettynä himmennysominaisuuksien parantamiseksi. Himmennyspisteiden lisäys laajennusmoduulin 294510 avulla. Valonsäädinrungossa mahdollisuus himmennystavan valintaan ja minimi/maksimiarvojen säätöön. Väri puhtaanvalkoinen kiiltävä.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan