HAGER - Valonsäädin - 3-100W RLC+LED laaj UKR VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - väännin/painike
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
15 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610089774
Sähkönumero
2613696
Toimittajan tuotenumero
WL4011WG
Tukkuerä
1
Käyttötapa:
väännin/painike
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
1
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Materiaali:
metalli
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5...4 mm²
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
45 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
27 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Yleiskiertovalonsäädin painokytkintoiminnolla Serie R.classic, 230V hehku- ja halogeenilamppujen sekä himmennettävällä muuntajalla varustettujen PJ-halogeenilamppu himmennykseen tehoalueella 20 - 420 W tai himmennettävien LED-lamppujen himmennykseen tehoalueella 3 - 100 W tai himmennettävällä muuntajalla varustettujen LED-lamppujen himmennykseen tehoalueella 20 - 100 W. Kaksijohdinkytkentä kytkimen tilalle tai kolmijohdinkytkentä N-johdin liitettynä himmennysominaisuuksien parantamiseksi. Himmennyspisteiden lisäys laajennusmoduulin 29452089 avulla. Valonsäädinrungossa mahdollisuus himmennystavan valintaan ja minimi/maksimiarvojen säätöön. Väri puhtaanvalkoinen kiiltävä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


