HAGER - Valonsäädin KNX easy KNX - TXA661A 1x300W RLCPD T DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 1
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250616048720
Sähkönumero
2803432
Toimittajan tuotenumero
TXA661A
Tukkuerä
36
Lähtöjen lukumäärä:
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Jännite:
30...30 V
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Lähtöteho:
300...300 W
Tehonlisäysmahdollisuus:
ei
Enimmäisohjausvirta:
4 mA
Max. kytkentäteho LED:
60 W
Rinnankytkentämahdollisuus:
ei
Taajuus:
50...60 Hz
Yleisvalonsäädinyksikkö 1-kanavainen DIN 300 W
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


