HAGER - Valonsäädin KNX - TYA664AN 4x300W RLCPD DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 4
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 8
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617579889
Sähkönumero
2803483
Toimittajan tuotenumero
TYA664AN
Tukkuerä
12
Lähtöjen lukumäärä:
4
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
8
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Jännite:
30...30 V
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Lähtöteho:
5...300 W
Tehonlisäysmahdollisuus:
ei
Enimmäisohjausvirta:
5200 mA
Max. kytkentäteho LED:
240 W
Rinnankytkentämahdollisuus:
ei
Taajuus:
50...60 Hz
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


