HAGER - Valonsäädin KNX - TYAS664AN 4x300W RLCPD Sec DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Lähtöjen lukumäärä - 4
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 8
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610050255
Sähkönumero
2802515
Toimittajan tuotenumero
TYAS664AN
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Lähtöjen lukumäärä:
4
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
8
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Jännite:
30...30 V
Malli / Tyyppi:
himmennystoimilaite
Lähtöteho:
300...1200 W
Enimmäisohjausvirta:
5200 mA
Max. kytkentäteho LED:
1200 W
Taajuus:
50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP20
KNX Secure yleivalonsäädinlähtöyksikkö valoryhmien kytkemiseen/himmennykseen ja kuormituksen tyypin automaattiseen tunnistamiseen (Autodetect-prosessi) ja himmennysalueen optimointiin (Easydetect-prosessi) ulkoisen anturin, laitteen tai esineen painikkeen painalluksella. Ammattilaistila käyttötilojen valitsemiseen laitteelta tai väylän kautta. Himmennettävien LED- ja energiansäästölamppujen, hehkulamppujen, verkkojännitetoimisten halogeenilamppujen ja suojajännitehalogeenilamppujen himmentämiseen tavanomaisilla tai elektronisilla muuntajilla. Laite muuntaa väylätiedot vastaaviksi komennoiksi. Toiminnot: Himmennys, kytkentä, pakotettu, aika, sammutusvaroitus, tilanteen palautus (64 kanavaa kohden, kullakin oma käynnistysaika), himmennyslähtöjen käsikäyttö kanavakohtaisesti (voidaan lukita) ja LED-kytkentätilan näyttö. Himmennyskanavat voidaan yhdistää ohjaamaan valaistuslähtöä suuremmalla teholla. Suojattu ylikuumenemista, ylikuormitusta ja oikosulkua vastaan. Lisäksi laite havaitsee lampun virtasuureen tilaobjektin kautta. Merkintämahdollisuus suoraan laitteeseen ja laiteohjelmiston etäpäivitysmahdollisuus ETS-sovelluksen kautta. Huomio: Laite voidaan ohjelmoida ETS:llä (versiosta 5 alkaen) ja Hager easytoolilla.


