HAGER - Valonsäädin S.1/K.x/Q.x/R.x - 2973 3-60W RLC+LED UR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - väännin/painike
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Kiinnitystapa - kynsikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
12 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334510079
Sähkönumero
2613667
Toimittajan tuotenumero
2973
Tukkuerä
100
Käyttötapa:
väännin/painike
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Materiaali:
muu
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5...4 mm²
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
43 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
27 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Yleiskiertovalonsäädinrunko painokytkintoiminnolla, 230V hehku- ja halogeenilamppujen sekä himmennettävällä muuntajalla varustettujen PJ-halogeenilamppu himmennykseen tehoalueella 20 - 210 W tai himmennettävien LED-lamppujen himmennykseen tehoalueella 3 - 60 W tai himmennettävällä muuntajalla varustettujen LED-lamppujen himmennykseen tehoalueella 20 - 60W. Kaksijohdinkytkentä kytkimen tilalle ilman laajennusyksikkömahdollisuutta tai kolmijohdinkytkentä himmennysominaisuuksien parantamiseksi. Keskiölevy ja peitelevy valittava käyttöön halutun kalustesarjan mukaan S.1, B.x, Q.x, K.x, R.x.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


